Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPC2650E
SPC Wedge Belts
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mecaline:SPC2650E
Rubix:128145
EAN:3660338272608

Documente
Detalii produs : SPC2650 MECALINE - CUREA SPC 2650 Lp MECALINE
Wedge Belt - SPC Section - Oil resistant and Anti-Static - ISO 4184 - DIN 7753 - BS3790
Informații tehnice
atribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Lățimea superioară | 22 mm |
| Lungime orientativă | 2650 mm |
| Lungimea interioară | 2567 mm |
| Lungimea exterioară | 2680 mm |
| Grosime | 18 mm |
| Material | sbr |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil