Rulment cu bile SKF ICOS-D1B05-RS1TN9/C3, Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm | Diametrul interior: 25 mm
Special bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
Rubix:d1310977
EAN:7316571648637

Detalii produs : ICOS-D1B05-RS1TN9/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF ICOS-D1B05-RS1TN9/C3
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | icos |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere