Referințe
Univet:506U.03.00.00
Rubix:82488
EAN:8033661825370


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Documente
Detalii produs : 506U030000 - MOD.506U WHITE/GREEN FRAME-OCHELARI DE PROTECTIE 506U LENTILE TRANSPARENTE AS(+)/AF(+) UV 380 506U030000 UNIVET
The 506 UP model features technical and aesthetic improvements. The panoramic, wraparound lens is available with Vanguard Plus coating for superior performance in any working condition. Adjustable-length and -angle temples with rubber camber, fully adaptable bridge, and a new range of vibrant colors ensure a high degree of customization.
Informații tehnice
atribute
| Acoperirea ochelarilor | antizgârieturi și anticeață |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Piese laterale reglabile | da |
| Culoare | alb |
| Material de bază | policarbonat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil