Referințe
SKF:99200
Rubix:d1256059
Producator:504130
EAN:0085311041737


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 50.8 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 22.23 mm |
| Lungime minimă | 51.36 mm |
Detalii produs : 99200 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 99200
Shaft repair sleeve, speedi-sleeve
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50.8 mm |
| Lățimea flanșei | 22.23 mm |
| Lungime minimă | 51.36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere