Referințe
SKF:99292
Rubix:d1305039
Producator:504075
EAN:0085311089753


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 75.54 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 20.62 mm |
| Lungime minimă | 76.1 mm |
Detalii produs : 99292 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 99292
Shaft repair sleeve, speedi-sleeve
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 54,4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75.54 mm |
| Lățimea flanșei | 20.62 mm |
| Lungime minimă | 76.1 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere