Referințe
SKF:99775
Rubix:d1318110
Producator:503940
EAN:0085311043359


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 196.85 mm |
|---|---|
| Lățimea flanșei | 25.4 mm |
| Lungime minimă | 197.41 mm |
Detalii produs : 99775 SKF - SHAFT PROTECTIVE SLEEVE SKF 99775
Shaft repair sleeve, speedi-sleeve
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 538,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 196.85 mm |
| Lățimea flanșei | 25.4 mm |
| Lungime minimă | 197.41 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere