Rulment cu role sferice FAG 22310-E1A-XL-MA-T41A

Spherical bearing on 2 rows of rollers

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:22310-E1A-XL-MA-T41A
Rubix:d347200
Producator:0167051570000
EAN:4026677807816
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22310-E1A-XL-MA-T41A FAG - FAG 22310-E1A-XL-MA-T41A SPHERICAL ROLLER BEARING 223..-E1A-XL-MA-T41A


Double-row spherical roller bearing 223..-E1A-XL-MA-T41A, symmetrical with two outer edges

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1900 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior110 mm
Lățime40 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință4800 rpm
Limitați viteza6300 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r223000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr229000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere