Rulment cu role sferice FAG 24076-BEA-XL-MB1
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:24076-B-MB
FAG:24076-BEA-XL-MB1
Rubix:d339454
Producator:0720776540000
EAN:4054364312237

Detalii produs : 24076-BEA-XL-MB1 FAG - FAG 24076-BEA-XL-MB1 SPHERICAL ROLLER BEARING
Double-row spherical roller bearing 240..-BEA-XL-MB1, symmetrical, 2 outer edges with flanged disc
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 151900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 560 mm |
| Lățime | 180 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 530 rpm |
| Limitați viteza | 990 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 7000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3750000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere