Rulment cu role sferice FAG WS22216-E1-XL-K-2RSR
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:WS22216-E1-XL-K-2RSR
Rubix:d1250933
Producator:0821816590000
EAN:4047643337755

Detalii produs : WS22216-E1-XL-K-2RSRFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG WS22216-E1-XL-K-2RSR
Double-row spherical roller bearing WS222..-E1-XL-K-2RSR, symmetrical with cage guide ring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2503 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 140 mm |
| Lățime | 40 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Limitați viteza | 1540 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 270000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 250000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere