Rulment cu role sferice FAG 22330-E1-XL-K-C2
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22330-E1-XL-K-C2
Rubix:d1245627
Producator:0190009520020
EAN:4012802346442

Detalii produs : 22330-E1-XL-K-C2FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22330-E1-XL-K-C2
Spherical roller bearings 223..-E1-K, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:12
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40770 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 108 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 40.9 kg |
| Viteza de referință | 1520 rpm |
| Limitați viteza | 2290 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1850000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1640000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
