Rulment cu role sferice FAG 230/670-B-MB
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:230/670-B-MB
Rubix:d1253778
Producator:0190243120000

Detalii produs : 230/670-B-MBFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 230/670-B-MB
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 605200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 670 mm |
| Diametrul exterior | 980 mm |
| Lățime | 230 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 355 rpm |
| Limitați viteza | 630 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 15800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 7200000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
