Rulment cu role sferice FAG 23072-BEA-XL-K-MB1
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23072-K-MB
FAG:23072-BEA-XL-K-MB1
Rubix:d1247825
Producator:0782571740000
EAN:4047643100786

Detalii produs : 23072-BEA-XL-K-MB1FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23072-BEA-XL-K-MB1
230..-BEA-XL-K-MB1 double-row spherical roller bearing, symmetrical with two outer rings and a flanged disc
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 103100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 134 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 790 rpm |
| Limitați viteza | 1300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4650000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2800000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere