Rulment cu role sferice FAG 23076-BEA-XL-K-MB1-C4
Spherical bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23076-B-K-MB-C4
FAG:23076-BEA-XL-K-MB1-C4
Rubix:d1247505
Producator:0807870960040
EAN:4047643225700

Detalii produs : 23076-BEA-XL-K-MB1-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23076-BEA-XL-K-MB1-C4
Spherical roller bearing 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 109300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 560 mm |
| Lățime | 135 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 740 rpm |
| Limitați viteza | 1230 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2900000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere