Rulmenți sferici INA GE30-AX, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 26 mm | Diametrul interior: 30 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE30-AX
Rubix:d334415
Producator:0066542070000
EAN:4012802534580

Detalii produs : GE30-AX INA - FAG GE30-AX SPHER PLAIN BEARING 66542070000
Axial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 26x75x75 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 650 g |
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 26 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.645 kg |
| Grosime | 26 mm |
| Sarcină statică de bază, axială - C0a | 848000 N |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 170000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere