Rulmenți sferici INA GE120-DO, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 85 mm | Diametrul interior: 120 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE120-DO
Rubix:136180
Producator:0066479600000
EAN:4012802529760
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime85 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE120-DO INA - INA ARTICULATIE SFERICA GE 120-DO


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Puncte forte

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Aplicații

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)85x180x180 mm
greutate ambalate7236 g
Diametrul interior120 mm
Diametrul exterior180 mm
Lățime85 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1210000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.