Lagăr de alunecare sferic cu contact unghiular INA GE120-SW-A
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE120-SW-A
Rubix:d337981
Producator:0066521230000
EAN:4012802532814


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GE120-SW-A INA - FAG GE120-SW-A SPHER PLAIN BEARING 66521230000
Angular contact spherical plain bearing, maintenance-free, DIN ISO 12240-2, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 38x180x180 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4100 g |
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1500000 N |
| Lățime | 38 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere