Rulmenți sferici INA GE15-UK, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 15 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE15-UK
Rubix:101289
Producator:0066498070000
EAN:4012802547542

Detalii produs : GE15-UK INA - INA ARTICULATIE SFERICA GE 15 UK
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design
Puncte forte
Preferably supports radial loads.
Aplicații
Used for maintenance-free operation with special requirements for life expectancy.
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 12x26x26 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 26 g |
| Diametrul interior | 15 mm |
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 17800 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere