Rulmenți sferici INA GE20-DO-2RS, Diametrul exterior: 35 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 20 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE20-DO-2RS
Rubix:101277
Producator:0066480100000
EAN:4012802529852
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE20-DO-2RS INA - INA ARTICULATIE SFERICA GE 20 DO 2RS


Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands

Puncte forte

Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.

Aplicații

Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)16x35x35 mm
greutate ambalate60 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime16 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr30500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere