Rulmenți sferici INA GE35-FW-2RS-A, Diametrul exterior: 62 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 35 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE35-FW-2RS-A
Rubix:d337514
Producator:0066501980000
EAN:4012802531794
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE35-FW-2RS-A INA - INA GE35-FW-2RS-A RADIAL SPHERICAL PLAIN BEARING MAINTENANCE-FREE SLID


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)35x62x62 mm
greutate ambalate385 g
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior62 mm
Lățime35 mm
Focădouă garnituri de cauciuc
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr280000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.