Rulmenți sferici INA GE160-LO, Diametrul exterior: 230 mm | Lățime: 160 mm | Diametrul interior: 160 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE160-LO
Rubix:d1234882
Producator:0066538550000
EAN:4012802534122

Detalii produs : GE160-LO INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE160-LO
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series W, cylindrical extensions on inner ring, open design
Puncte forte
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplicații
Particularly suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 16100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 230 mm |
| Lățime | 160 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1730000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
