Rulmenți sferici INA GE200-LO, Diametrul exterior: 290 mm | Lățime: 200 mm | Diametrul interior: 200 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE200-LO
Rubix:d1224029
Producator:0066483390000
EAN:4012802531022

Detalii produs : GE200-LO INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE200-LO
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series W, cylindrical extensions on inner ring, open design
Puncte forte
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplicații
Particularly suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
