Rulmenți sferici INA GE8-PW, Diametrul exterior: 19 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 8 mm

Spherical plain bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GE8-PW
Rubix:d334571
Producator:0066498740000
EAN:4012802531404
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime12 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GE8-PW INA - INA GE8-PW SPHERICAL PLAIN BEARING 66498740000


Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, brass outer ring, DIN ISO 12240-1, dimension series K, open design

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16,98 g
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior19 mm
Lățime12 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluicn
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr12900 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.