Rulmenți sferici INA GE76-ZO-HLN, Diametrul exterior: 120.65 mm | Lățime: 66.675 mm | Diametrul interior: 76.2 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE76-ZO-HLN
Rubix:d1229117
Producator:0527677870000
EAN:4012802542325


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 76.2 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 120.65 mm |
| Lățime | 66.675 mm |
Detalii produs : GE76-ZO-HLN INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE76-ZO-HLN
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, inch size, open design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3029 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 76.2 mm |
| Diametrul exterior | 120.65 mm |
| Lățime | 66.675 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 651000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere