Rulmenți sferici INA GE25-FW-2RS, Diametrul exterior: 47 mm | Lățime: 28 mm | Diametrul interior: 25 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE25-FW-2RS
Rubix:47816
Producator:0501641040000
EAN:4012802547672

Detalii produs : GE 25 FW-2RS INA - INA CUPLA SFERICA GE 25 FW 2RS
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 187 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 47 mm |
| Lățime | 28 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 165000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere