Rulmenți sferici INA GE50-DO-2RS-C3, Diametrul exterior: 75 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 50 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE50-DO-2RS-C3
Rubix:d1232958
Producator:0066481850030

Detalii produs : GE50-DO-2RS-C3 INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE50-DO-2RS-C3
Puncte forte
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplicații
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 530 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Greutate | 0.56 kg |
| Grosime | 35 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 157000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
