Rulmenți sferici INA GE17-DO-2RS-E, Diametrul exterior: 30 mm | Lățime: 14 mm | Diametrul interior: 17 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE17-DO-2RS-E
Rubix:d1230842
Producator:3006952330000
EAN:4064328046979

Detalii produs : GE17-DO-2RS-E INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE17-DO-2RS-E
Radial spherical plain bearing, maintenance-free, sliding layer: ELGOGLIDE, inner ring curved surface with hard chromium coating, DIN ISO 12240-1, dimension series G, sealed
Puncte forte
Preferably supports radial loads. Also admits axial loads in both directions.
Aplicații
Especially suitable for alternating loads with shocks and knocks.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 17 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 14 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.03836 kg |
| Grosime | 14 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 27600 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere