Rulmenți sferici INA GE120-DO-2TS, Diametrul exterior: 180 mm | Lățime: 85 mm | Diametrul interior: 120 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE120-DO-2TS
Rubix:d1238728
Producator:0670655700000
EAN:4012802562606

Detalii produs : GE120-DO-2TS INA - SPHERICAL PLAIN BEARINGS INA GE120-DO-2TS
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 85 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 8.03 kg |
| Grosime | 70 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1210000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere