Rulmenți sferici INA GE35-DO-2RS-HLN, Diametrul exterior: 55 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 35 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE35-DO-2RS-HLN
Rubix:d338408
Producator:0850180900000
EAN:4054364549299

Detalii produs : GE35-DO-2RS-HLN INA - GE35-DO-2RS-HLN INA
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, sealedHigh-performance: For highest load rating and lifetime demands
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 35 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 55 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.212 kg |
| Grosime | 20 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 92900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
