Rulmenți sferici INA GE15-DO-E, Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 12 mm | Diametrul interior: 15 mm
Spherical plain bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
INA:GE15-DO-E
Rubix:d336742
Producator:0973603330000
EAN:4064327550798

Detalii produs : GE15-DO-E INA - INA GE15-DO-E
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 15 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 26 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Greutate | 0.026 kg |
| Grosime | 9 mm |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 16900 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere