Rulment cu role sferice FAG 23240-BE-XL-C4

Spherical roller bearing on 2 rows of rollers

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:23240-BE-XL-C4
Rubix:d1251260
Producator:0662846940040
EAN:4012802597172
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime128 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23240-BE-XL-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23240-BE-XL-C4


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate59000 g
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime128 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăoțel
Focădeschis
Grosime128 mm
Viteza de referință998 rpm
Limitați viteza1838 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2699940 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1939901 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere