Rulment cu role sferice FAG 239/850-K-MB-T52BW-C3
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:239/850-K-MB-T52BW-C3
Rubix:d1243742
Producator:0190413140030

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 850 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 1120 mm |
| Lățime | 200 mm |
Detalii produs : 239/850-K-MB-T52BW-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 239/850-K-MB-T52BW-C3
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 539300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 850 mm |
| Diametrul exterior | 1120 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere