Rulment cu role sferice FAG 23988-K-MB-C3
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:23988-K-MB-C3
Rubix:d343061
Producator:0190432360030
EAN:4026677064851

Detalii produs : 23988-K-MB-C3 FAG - 23988-K-MB-C3 FAG
Spherical roller bearing 239..-K-MB, symmetric 3 ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 440 mm |
| Diametrul exterior | 600 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 620 rpm |
| Limitați viteza | 1130 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5200000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2230000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
