Rulment cu role sferice FAG 24030-BE-XL-K30-C4
Spherical roller bearing on 2 rows of rollers
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:24030-BE-XL-K30-C4
Rubix:d1244807
Producator:0586944470040
EAN:4012802501124

Detalii produs : 24030-BE-XL-K30-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24030-BE-XL-K30-C4
Spherical roller bearings 240..-BE-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 150 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 75 mm |
| Greutate | 10.7 kg |
| Viteza de referință | 1790 rpm |
| Limitați viteza | 2750 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1090000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
