Referințe
FAG:22224-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:d1248642
Producator:0190175370040
EAN:4026677859594

Detalii produs : 22224-E1A-XL-K-M-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22224-E1A-XL-K-M-C4
Spherical roller bearing 222..-E1A-XL-K-M, symmetric 2 outer ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8550 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2700 rpm |
| Limitați viteza | 3650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 740000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 640000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
