Referințe
FAG:22320-E1A-XL-M-C4
Rubix:d1241219
Producator:0190212670040
EAN:4026677861955

Detalii produs : 22320-E1A-XL-M-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22320-E1A-XL-M-C4
Spherical roller bearing 223..-E1A-XL-M, symmetric 2 outer ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 100 mm |
| Diametrul exterior | 215 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2380 rpm |
| Limitați viteza | 3300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 920000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 810000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
