Referințe
FAG:22326-E1A-XL-K-M-C4
Rubix:d1249453
Producator:0386556160040
EAN:4026677865908

Detalii produs : 22326-E1A-XL-K-M-C4FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22326-E1A-XL-K-M-C4
Spherical roller bearing 223..-E1A-XL-K-M, symmetric 2 outer ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 93 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1820 rpm |
| Limitați viteza | 2650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1370000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1250000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
