Rulment cu role sferice FAG 22326-E1A-XL-MA-T41A-C3
Spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:22326-E1A-XL-MA-T41A-C3
Rubix:d1242297
Producator:0190220500030
EAN:4026677866080

Detalii produs : 22326-E1A-XL-MA-T41A-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 22326-E1A-XL-MA-T41A-C3
Spherical roller bearing 223..-E1A-XL-MA-T41A, symmetric 2 outer ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 27100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 93 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1820 rpm |
| Limitați viteza | 2650 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1370000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1250000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
