Rulment cu role sferice FAG 23064-BEA-XL-MB1-T52BW
Spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23064-MB-T52BW
FAG:23064-BEA-XL-MB1-T52BW
Rubix:d1250100
Producator:0800345430000
EAN:4047643152846

Detalii produs : 23064-BEA-XL-MB1-T52BWFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23064-BEA-XL-MB1-T52BW
Spherical roller bearing 230..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 76900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 480 mm |
| Lățime | 121 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 121 mm |
| Greutate | 75.605 kg |
| Viteza de referință | 920 rpm |
| Limitați viteza | 1480 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3750000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2300000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
