Referințe
FAG:23140-BEA-XL-MB1
Rubix:d1243248
Producator:0693020730000
EAN:4012802611717

Detalii produs : 23140-BEA-XL-MB1FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23140-BEA-XL-MB1
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 200 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 112 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
