Referințe
FAG:23852-B-MB-H40AC
Rubix:d1248425
Producator:0190396030000
EAN:4012801299060

Detalii produs : 23852-B-MB-H40ACFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23852-B-MB-H40AC
Spherical roller bearing 238..-B-MB-H40AC, symmetric 3 ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 8280 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 45 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1180 rpm |
| Limitați viteza | 2550 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1010000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 415000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
