Referințe
FAG:23864-MB
Rubix:d1241251
Producator:0190396970000
EAN:4026677067944

Detalii produs : 23864-MBFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23864-MB
Spherical roller bearing 238..-MB, symmetric 3 ribs
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 320 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 940 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1640000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 680000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
