Referințe
Ref. înlocuită:24080-B-MB
FAG:24080-BEA-XL-MB1
Rubix:d1253176
Producator:0840138930000
EAN:4054369111507

Detalii produs : 24080-BEA-XL-MB1FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24080-BEA-XL-MB1
Spherical roller bearing 240..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 196960 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 600 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 495 rpm |
| Limitați viteza | 920 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8100000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4500000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
