Referințe
Ref. înlocuită:24168-B
FAG:24168-BE-XL
Rubix:d1251933
Producator:0829420050000
EAN:4054364352318

Detalii produs : 24168-BE-XLFAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24168-BE-XL
Spherical roller bearing 241..-BE-XL, symmetric with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 261300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 340 mm |
| Diametrul exterior | 580 mm |
| Lățime | 243 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 370 rpm |
| Limitați viteza | 900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5400000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
