Rulment cu role sferice FAG WS22212-E1-XL-2RSR-L091-C3
Spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:WS22212-E1-XL-2RSR-L091-C3
Rubix:d1253383
Producator:0834603490030
EAN:4054364707316

Detalii produs : WS22212-E1-XL-2RSR-L091-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG WS22212-E1-XL-2RSR-L091-C3
Sealed spherical roller bearings WS222..-E1, lip seals on both sides, for continuous casting machines
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 60 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 34 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 1.5 kg |
| Limitați viteza | 2030 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 155000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 160000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
