Referințe
SKF:24160 CC/W33
Rubix:d738845
Producator:36823
EAN:7316577119797




Detalii produs : 24160 CC/W33 SKF - SKF SPHERICAL ROLLER BRG 24160 CC/W33
Spherical roller bearings feature two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway common to both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 200x500x500 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 159700 g |
| Diametrul interior | 300 mm |
| Diametrul exterior | 500 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 560 rpm |
| Limitați viteza | 800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 6300 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3876 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere