Referințe
SKF:23156 CC/C3W33
Rubix:d738956
Producator:36051
EAN:7316577308146

Detalii produs : 23156 CC/C3W33 SKF - SKF SPHERICAL ROLLER BEARING 23156CC/C3W33
Spherical roller bearings consist of two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway shared by both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 146x460x460 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 95600 g |
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 146 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1000 rpm |
| Limitați viteza | 1300 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 4250 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2784 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere