Referințe
SKF:453328 M2/W502
Rubix:d1256331
Producator:82053
EAN:7316576600425

Detalii produs : 453328 M2/W502 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 453328 M2/W502
Spherical roller bearings feature two rows of rollers with a common spherical raceway in the outer ring and two raceways inclined relative to the bearing axis in the inner ring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
