Rulment cu role sferice SKF 24068 CC/C3W33

Spherical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:24068 CC/C3W33
Rubix:d731838
Producator:36655
EAN:7316577298393
SKF SPHERICAL ROLLER BEARING DOUBLE-ROW 24068 CC/C3/W33

rezumat tehnic

Diametrul interior340 mm
Diametrul exterior520 mm
Lățime180 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 24068 CC/C3W33 SKF - 24068 CC/C3W33 SKF


Spherical roller bearings feature two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway common to both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate138900 g
Diametrul interior340 mm
Diametrul exterior520 mm
Lățime180 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință750 rpm
Limitați viteza1100 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r6200000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2990000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere