Referințe
SKF:452332 M2/W502
Rubix:d1317233
Producator:82041
EAN:7316576601293

Detalii produs : 452332 M2/W502 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 452332 M2/W502
Spherical roller bearings consist of two rows of rollers with a common spherical raceway in the outer ring and two raceways inclined relative to the bearing axis in the inner ring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 51000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 160 mm |
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 114 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
