Referințe
SKF:23076 CCK/HA3C084W33
Rubix:d1283042
EAN:7316571234977

Detalii produs : 23076 CCK/HA3C084W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23076 CCK/HA3C084W33
Spherical roller bearings consist of two symmetrical rows of rollers rolling between a spherical raceway common to both rows on the outer ring and two separate raceways on the inner ring. The center of the spherical raceway on the outer ring lies on the axis at the center of the bearing.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 107800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 560 mm |
| Lățime | 135 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 135 mm |
| Greutate | 115 kg |
| Viteza de referință | 900 rpm |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5000000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2984000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
